Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-FAL-G PELL.FIRE ALARM FONDO GRIGIO - P-PAN1-P-FAL-G

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-FAL-G PELL.FIRE ALARM FONDO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Farbe:

grau

Montageart:

Wand

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FIRE ALARM" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca.