NOTIFIER ITALIA SR - NOTP-PAN1-P-ALI-R PELL.ALLARME INCENDIO FONDO ROSSO - P-PAN1-P-ALI-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
7449076677700
Artikelnummer
NOTP-PAN1-P-ALI-R
Herstellernummer
P-PAN1-P-ALI-R
Hersteller
NOT
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Farbe:
rot
Montageart:
Wand
Pellicola in policarbonato con la scritta " ALLARME INCENDIO " per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa.


