Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM4000 CENTR FIRE ANALOG 4 LOOP - AM4000

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM4000 CENTR FIRE ANALOG 4 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 99

  • Höhe - 483 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768973457

Artikelnummer

NOTAM4000

Herstellernummer

AM4000

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Anzahl der Meldegruppen:

99

Höhe:

483 mm

Breite:

266 mm

Tiefe:

111 mm

Anzahl der Melder-Adressen:

99

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

2.7 mA

Adressierbar:

ja

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzato. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d’interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 22 terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un’uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 2 e 4. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,7A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah. 1 uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm.