NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM12-24 CENTR FIRE CONV 12 ZONE - AM12-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - ja
Anzahl der Meldegruppen - 12
Packung
1 ST
EAN
7449073105145
Artikelnummer
NOTAM12-24
Herstellernummer
AM12-24
Hersteller
NOT
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Anzahl der Meldegruppen:
12
Höhe:
482 mm
Breite:
266 mm
Tiefe:
127 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
16
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
16
Anzahl der Melder-Adressen:
25
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
17 V
Stromaufnahme:
2400 mA
Adressierbar:
ja


