NOBILE ITALIA - NOBSK030/2A/4K/A BOLLARD BIEM H30 16,6W 4K IP54 230V NA - SK030/2A/4K/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058052162926
Artikelnummer
NOBSK030/2A/4K/A
Herstellernummer
SK030/2A/4K/A
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
16.6...16.6 W
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Länge:
148 mm
Breite:
108 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050...0 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²


