NOBILE ITALIA - NOBPN60/3K/A BOLLARD H60 8,2W 3K 105 IP65 230V NA - PN60/3K/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058052162643
Artikelnummer
NOBPN60/3K/A
Herstellernummer
PN60/3K/A
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
600 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
8.2...8.2 W
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
120 mm
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


