NOBILE ITALIA - NOBM3RF/CF/3K25/W1 INCASSO FISSO TONDO/C D150 25W 3K BI - M3RF/CF/3K25/W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052010579
Artikelnummer
NOBM3RF/CF/3K25/W1
Herstellernummer
M3RF/CF/3K25/W1
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
163 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
Nennstrom:
700...700 mA
Einbauhöhe:
189...0 mm


