Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM2SF/TF/3K18/W1 INC.FISSO QUAD./T L125 18W 3K BI ON-OFF - M2SF/TF/3K18/W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052008279

Artikelnummer

NOBM2SF/TF/3K18/W1

Herstellernummer

M2SF/TF/3K18/W1

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

120 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Einbaulänge:

122...0 mm

Einbaubreite:

122...0 mm

Einbauhöhe:

160...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto Versione T trimless quadrata. LED COB CITIZEN 18W 1500lm 3000K 40°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II CRI90 UGR<19. Con driver ON-OFF Made in Italy.Colore bianco.