NOBILE ITALIA - NOBM2RA/CM/3K18/W2 INC.OR. TONDO/C D125 18W 3KBI PUSH/DIM1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058052027973
Artikelnummer
NOBM2RA/CM/3K18/W2
Herstellernummer
M2RA/CM/3K18/W2
Hersteller
NOB
Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.