Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM1SA/TM/3K13/G2 INC.OR. QUAD./T L100 13W 3KGD PUSH/DIM1- - M1SA/TM/3K13/G2

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBM1SA/TM/3K13/G2 INC.OR. QUAD./T L100 13W 3KGD PUSH/DIM1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052025702

Artikelnummer

NOBM1SA/TM/3K13/G2

Herstellernummer

M1SA/TM/3K13/G2

Hersteller

NOB

Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.