Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM1RA/CM/3K18/B2 INC.OR. TONDO/C D100 18W 3KNE PUSH/DIM1-

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBM1RA/CM/3K18/B2 INC.OR. TONDO/C D100 18W 3KNE PUSH/DIM1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052024842

Artikelnummer

NOBM1RA/CM/3K18/B2

Herstellernummer

M1RA/CM/3K18/B2

Hersteller

NOB

Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.