Startseite

NOBILE ITALIA - NOBL03F/BCF/3K07/B6 INC. C/NE 7W L40 3K NE ON-OFF - L03F/BCF/3K07/B6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052156864

Artikelnummer

NOBL03F/BCF/3K07/B6

Herstellernummer

L03F/BCF/3K07/B6

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

45 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

98 mm

Leuchtenlichtausbeute:

92.85...0 lm/W

Einbaulänge:

90...0 mm

Einbaubreite:

37...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

57.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. LED OSRAM CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice nero. Riflettori in policarbonato in nero. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 7W 3000K 650lm 40°. Con driver ON-OFF.