Startseite

NOBILE ITALIA - NOBK30/N/3K INC.A PAVIMENTO 2,5W 18 3K 24VDC IP67 - K30/N/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162438

Artikelnummer

NOBK30/N/3K

Herstellernummer

K30/N/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

30 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Höhe/Tiefe:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso LED tondo per installazione a pavimento. LED CREE 2.5W 200lm 3000K 18°. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio AISI 316 Vetro temperato trasparente. Controcassa in alluminio inclusa. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm2 di 2m. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso.