Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5801 ALIM.ELETT.DIMM.RGB/1-10V/PUSH - 5801

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5801 ALIM.ELETT.DIMM.RGB/1-10V/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...120 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052930341

Artikelnummer

NOB5801

Herstellernummer

5801

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...120 W

Alimentatore elettronico 120W - Vout DC 3x24 - Iout DC 5A max, regolabile con uscita in tensione per moduli LED, 3 uscite per moduli LED (RGB) o singolo canale per moduli LED monocromatici, fino a max 100W. Cavetto per la sincronizzazione fornito separatamente (code 5803) Max 10 alimentatori sincronizzati di cui uno solo comandato da uno o più punti (1 Master + 9 Slaves).