NOBILE ITALIA - NOBFL05/RGB STRIP FLEX 5M 11,5W/M 60LED/M RGB IP67 2 - FL05/RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1380 lm
Schutzart (IP) - IP67
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11.5 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8058052501985
Artikelnummer
NOBFL05/RGB
Herstellernummer
FL05/RGB
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
1380 lm
Schutzart (IP):
IP67
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Gesamtlänge:
5 m


