Startseite

NOBILE ITALIA - NOBFL05/N STRIP FLEX 5M 11,5W/M 120LED/M 4K IP67 2 - FL05/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1380 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 11.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052501961

Artikelnummer

NOBFL05/N

Herstellernummer

FL05/N

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

1380 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Höhe/Tiefe:

20 mm

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

5 m

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile. LED 2835. Lifetime 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo conforo per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.