Startseite

NOBILE ITALIA - NOBFL04/F STRIP FLEX 5M 11,5W/M 180LED/M 6K IP66 2 - FL04/F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2070 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 11.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052501947

Artikelnummer

NOBFL04/F

Herstellernummer

FL04/F

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

2070 lm

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

15 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

33.3 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

5 m

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile. LED 2835. Lifetime 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 33.3mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri.Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.