NOBILE ITALIA - NOBFL01/N STRIP FLEX 5M 9,6W/M 84LED/M 4K IP67 24V - FL01/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 966 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
1 ST
EAN
8058052081098
Artikelnummer
NOBFL01/N
Herstellernummer
FL01/N
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
966 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
15 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


