NOBILE ITALIA - NOBFL01/F STRIP FLEX 5M 9,6W/M 84LED/M 6K IP67 24V - FL01/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 84
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
1 ST
EAN
8058052081104
Artikelnummer
NOBFL01/F
Herstellernummer
FL01/F
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
966 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja