Startseite

NOBILE ITALIA - NOBC1S/F/3K09/W6 INC. L.100 QUAD. 9W 3K BI ON-OFF - C1S/F/3K09/W6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058052112396

Artikelnummer

NOBC1S/F/3K09/W6

Herstellernummer

C1S/F/3K09/W6

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

110 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

764...0 lm

Einbaulänge:

100...0 mm

Einbaubreite:

100...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

79...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato in 3 finiture diverse: argento opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. 1100 lm. 9W. 3000K