NOBILE ITALIA - NOBAX5/66 TELAIO INCASSO IN CARTONGESSO X PANEL 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Länge - 601 mm
Breite - 601 mm
Höhe - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052002277
Artikelnummer
NOBAX5/66
Herstellernummer
AX5/66
Hersteller
NOB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
601 mm
Breite:
601 mm
Höhe:
13 mm
Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo per installare il pannello in appogio. Foro incasso 601x601mm.