Startseite

NOBILE ITALIA - NOBA50/15/4K INC.A PAVIMENTO 2W 4K 15 IP68 24V - A50/15/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052044611

Artikelnummer

NOBA50/15/4K

Herstellernummer

A50/15/4K

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

84 mm

Außendurchmesser:

55 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 2W. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato. Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di1m. Controcassa in policarbonato. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso. LED 2w 107lm 4000K CRI83 15° IP68 Class III.