Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOBA11/3K/60 DOWNLIGHT ORIENT.9,5W 3K 60 IP20 230V BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052121091

Artikelnummer

NOBA11/3K/60

Herstellernummer

A11/3K/60

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

82.1 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9.5...9.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Incasso LED orientabile per installazione nel controsoffitto, Anello in alluminio verniciato bianco, Dissipatore in alluminio sottoposto a trattamento speciale, LED COB CITIZEN a corrente costante 260mA - tensione 34-40Vdc, Equivalente 50W MR16, Cablaggio alimentatore 220/240V - 50/60Hz incluso, Durata 50.000 ore (rendimento 70%). LED 9.5W 1100lm 3000K 60°.