NOBILE ITALIA - NOBA11/3K/60 DOWNLIGHT ORIENT.9,5W 3K 60 IP20 230V BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052121091
Codice prodotto
NOBA11/3K/60
Cod. produttore
A11/3K/60
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
82.1 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
90 mm
Adatto per lampade di potenza:
9.5...9.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta