NOBILE ITALIA - NOB93101/15/3K PROIETT.29W 3K 15 IP65 230V - 93101/15/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052000549
Artikelnummer
NOB93101/15/3K
Herstellernummer
93101/15/3K
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
105 mm
Höhe/Tiefe:
138 mm
Geeignet für Lampenleistung:
29...29 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
186 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2270...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


