Startseite

NOBILE ITALIA - NOB93100/15/4K PROIETT.9W 4K 15 IP65 230V - 93100/15/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052000518

Artikelnummer

NOB93100/15/4K

Herstellernummer

93100/15/4K

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

72 mm

Höhe/Tiefe:

123 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

170 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio anodizzato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 1,5m. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. LED 9W 700Lm 4000K 15°.