NOBILE ITALIA - NOB93021/36/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 36 IP67 230V - 93021/36/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052000440
Artikelnummer
NOB93021/36/3K
Herstellernummer
93021/36/3K
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1120...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
106 mm
Länge:
106 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
132 mm
Einbaudurchmesser:
99 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


