Startseite

NOBILE ITALIA - NOB93012/36/3K INC.A PAVIMENTO 23W 3K 36 IP67 230V - 93012/36/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 111 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052505839

Artikelnummer

NOB93012/36/3K

Herstellernummer

93012/36/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

111 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

177 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

123 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Höhe/Tiefe:

158 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 23W 1950lm 3000K 36°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F3x1mm2 di 3m. Lente in metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa.