Startseite

NOBILE ITALIA - NOB93012/15/3K INC.A PAVIMENTO 23W 3K 15 IP67 230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm

  • Einbaudurchmesser - 111 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052505792

Artikelnummer

NOB93012/15/3K

Herstellernummer

93012/15/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Einbaudurchmesser:

111 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

177 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

123 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

158 mm

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 23W 1950lm 3000K 15°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F3x1mm2 di 3m. Lente in metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa.