NOBILE ITALIA - NOB91110/45/4K/CR MICRO 1W 4K 40 IP20 350MA CROMO - 91110/45/4K/CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8058052110811
Artikelnummer
NOB91110/45/4K/CR
Herstellernummer
91110/45/4K/CR
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Außendurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe:
17...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie