Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9108 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V - 9108

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB9108 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052116127

Artikelnummer

NOB9108

Herstellernummer

9108

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

101 mm

Breite:

101 mm

Einbaulänge:

110...0 mm

Einbaubreite:

110...0 mm

Einbauhöhe:

27...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso. Installazione in soffitto di cartongesso. Portalampade incluso nella confezione. Lampada non inclusa. Dato indicativo di una lampada tipo. 1x50W GU10 IP20 220-240V.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie