Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9107 INCAS. GESSO TONDO GU10 220-240V - 9107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052116110

Artikelnummer

NOB9107

Herstellernummer

9107

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...220 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Außendurchmesser:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

27...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Cornice tonda in gesso, completa di alette per il fissaggio al cartongesso, con dimensioni variabili da 6 a 15mm di spessore. Emissione fissa. Incasso a scomparsa totale. IP20. Completo di portalampada GU10, compatibile con lampada LED max 8W, non inclusa. Dimensioni: diametro 100mm, altezza 31mm. Modulo LED IP64 compatibile, da ordinare separatamente.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie