Startseite

NOBILE ITALIA - NOB90990/45/3K INC.A PAVIMENTO 1W 3100K 45 IP65 350MA - 90990/45/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052513216

Artikelnummer

NOB90990/45/3K

Herstellernummer

90990/45/3K

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3100...3100 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso tondo parete o soffitto. Led di potenza Seoul Semiconductor. Anello frontale in acciaio AISI 316L e corpo in alluminio. Cavo in neoprene H05 RN-F 2×0,75 di 20 cm. Lente in vetro. Controcassa in materiale plastico inclusa. Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie. Lente 45° bianco caldo 3100K 80 lumen. Indice resa cromatica 85.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie