Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9098 INCAS. GESSO QUAD. C/VETRO GU10 220-240V - 9098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052116189

Artikelnummer

NOB9098

Herstellernummer

9098

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

120 mm

Einbaulänge:

125...0 mm

Einbaubreite:

125...0 mm

Einbauhöhe:

63...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso. Diffusore in vetro satinato. Installazione in soffitto di cartongesso. Portalampade GU10 inclusi nella confezione.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie