Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOB90970/45/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 45 IP67 700MA - 90970/45/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3100...3100 K

  • Einbaudurchmesser - 33 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052513124

Artikelnummer

NOB90970/45/3K

Herstellernummer

90970/45/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3100...3100 K

Einbaudurchmesser:

33 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

200 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Incasso tondo per installazione parete, soffitto o calpestabile. Led di potenza XP-E CREE. Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2X0,75 di 150cm. Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa. Il collegamento di più led ad un solo alimentatore va effettuato in serie.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie