NOBILE ITALIA - NOB9096 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V - 9096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU10
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052116172
Artikelnummer
NOB9096
Herstellernummer
9096
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
120 mm
Einbaulänge:
125...0 mm
Einbaubreite:
125...0 mm
Einbauhöhe:
63...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


