Startseite

NOBILE ITALIA - NOB9093 INCAS. GESSO TONDO GU10 220-240V - 9093

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB9093 INCAS. GESSO TONDO GU10 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003793

Artikelnummer

NOB9093

Herstellernummer

9093

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale. Installazione in soffitto di cartongesso. Corpo in gesso. Portalampade incluso. GU10 - 220-240V