NOBILE ITALIA - NOB80500/90/2700K STRIP 3M 28W/M 160LED/M 2,7K IP20 24V - 80500/90/2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4050 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20.7 W
Packung
1 ST
EAN
8058052161165
Artikelnummer
NOB80500/90/2700K
Herstellernummer
80500/90/2700K
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
4050 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20.7 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
3 m
Mit Schutzabdeckung:
nein