Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80400/90/N STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 4K IP20 24V - 80400/90/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 4200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 24.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161158

Artikelnummer

NOB80400/90/N

Herstellernummer

80400/90/N

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

4200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

24.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

160

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

1.3 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Striscia LED da interno di 3 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 160 LED/m 4200lm/m 24.5W/m 4000K CRI>90 cut: 50mm. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm Lunghezza massima consentita del nastro è 3 metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.