NOBILE ITALIA - NOB80400/90/2700K STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 2,7K IP20 24V - 80400/90/2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 17.3 W
Lichtstrom je Meter - 3600 lm
Packung
1 ST
EAN
8058052161134
Artikelnummer
NOB80400/90/2700K
Herstellernummer
80400/90/2700K
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
17.3 W
Lichtstrom je Meter:
3600 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
3 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


