NOBILE ITALIA - NOB80350/90/2700K STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 2,7K IP67 24V - 80350/90/2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2950 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8058052161219
Artikelnummer
NOB80350/90/2700K
Herstellernummer
80350/90/2700K
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
2950 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


