NOBILE ITALIA - NOB80340/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP20 24V - 80340/90/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 128
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 3037 lm
Packung
1 ST
EAN
8058052161127
Artikelnummer
NOB80340/90/N
Herstellernummer
80340/90/N
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
128
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
3037 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
1.2 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja