NOBILE ITALIA - NOB80331/RGB STRIP 5M 14W/M 84LED/M RGB IP67 24V - 80331/RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 84
Lampenleistung je Meter - 10.8 W
Lichtstrom je Meter - 550 lm
Packung
1 ST
EAN
8058052161264
Artikelnummer
NOB80331/RGB
Herstellernummer
80331/RGB
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Lampenleistung je Meter:
10.8 W
Lichtstrom je Meter:
550 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein


