Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOB80322/RGBW STRIP 5M 13,5W/M 60+60LED/M RGBW IP20 - 80322/RGBW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 937 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161257

Artikelnummer

NOB80322/RGBW

Herstellernummer

80322/RGBW

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

937 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

2.1 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

12 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Striscia LED RGB+W (3000K) da interno di 5 metri. LED 5050+3528, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 60+60 LED/m - 300+300 LED/5m. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 100mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 12.8 lm. 1380 lm.