NOBILE ITALIA - NOB80321/RGB STRIP 5M 14W/M 84LED/M RGB IP20 24V - 80321/RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 10.8 W
Lichtstrom je Meter - 990 lm
Packung
1 ST
EAN
8058052161240
Artikelnummer
NOB80321/RGB
Herstellernummer
80321/RGB
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
10.8 W
Lichtstrom je Meter:
990 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja