Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80310/90/C STRIP 5M 14W/M 238LED/M 3K IP67 24V - 80310/90/C

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB80310/90/C STRIP 5M 14W/M 238LED/M 3K IP67 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 238

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 3140 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052161196

Artikelnummer

NOB80310/90/C

Herstellernummer

80310/90/C

Hersteller

NOB

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

238

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

3140 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

1.2 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 238 LED/m - 1190 LED/5m. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 29.4mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 12 W. 2850 lm. 3000K. IP67