Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80310/90/2700K STRIP 5M 14W/M 238LED/M 2,7K IP67 24V - 80310/90/2700K

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB80310/90/2700K STRIP 5M 14W/M 238LED/M 2,7K IP67 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3140 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503323

Artikelnummer

NOB80310/90/2700K

Herstellernummer

80310/90/2700K

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

3140 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

1.2 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

238

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.4 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

10 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 238 LED/m - 1190 LED/5m. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 29.4mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 12 W. 2850 lm.2700K. IP67