NOBILE ITALIA - NOB80300/90/2700K STRIP 5M 14W/M 238LED/M 2,7K IP20 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2850 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058052503316
Artikelnummer
NOB80300/90/2700K
Herstellernummer
80300/90/2700K
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
2850 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
1.2 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
238
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
29.4 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
nein


