NOBILE ITALIA - NOB80200/N STRIP 5M 10W/M 120LED/M 4K 120 IP20 24V - 80200/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 10 W
Lichtstrom je Meter - 1450 lm
Packung
1 ST
EAN
8058052080206
Artikelnummer
NOB80200/N
Herstellernummer
80200/N
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
1450 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
5 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


