Startseite

NOBILE ITALIA - NOB60092 INC.PAVIMENTO ANELLO QUAD. GU10 IP67 - 60092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 90 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052500537

Artikelnummer

NOB60092

Herstellernummer

60092

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

90 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

96 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

96 mm

60092 - Incasso calpestabile quadro per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.